Killark Racc075 | Kẹp ống luồn dây góc phải Emt 3/4 In | 2lkv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống luồn dây điện góc phải KILLARK RACC075 Emt 3/4 In | AC2NET 2LKV1

KILLARK RACC075 Kẹp góc phải ống luồn dây điện Emt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC2NET phần: RACC075Tham chiếu chéo: 2LKV1
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
€8.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống dẫn góc phải
Kích thước EMT3/4 Trong.
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Độ dày mặt bích3/64" to 1-5/8"
Chiều dài2 13 / 16 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Ống dẫn / ống danh nghĩa3 / 4 "
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)3/4
Hạng mục phụKẹp ống dẫn
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Có khả năng hỗ trợ tải nặng, đáp ứng mọi nhu cầu cài đặt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngGiá cả
KILLARK RACC050 Kẹp ống dẫn góc phải Emt 1/2 In | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "€8.96
KILLARK RACC100 Kẹp ống dẫn góc phải Cứng / emt 1 In | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€11.45
KILLARK RACC125 Kẹp ống dẫn góc phải Emt 1 1/4 In | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "€9.66
KILLARK RACC200 Ống luồn dây điện góc phải Kẹp Emt 2 In | AC2NEW 2LKV5 RACC2004.5 "4 1 / 16 "€14.87
KILLARK RACC250 Kẹp ống dẫn góc phải Emt 2 1/2 In | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "€18.19
KILLARK RACC300 Ống luồn dây điện góc phải Kẹp Emt 3 In | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "€22.67
KILLARK RACC350 Kẹp ống dẫn góc phải Emt 3 1/2 In | AC2NEZ 2LKV8 RACC3505.875 "5.62 "€24.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK RACC075 Kẹp góc phải ống luồn dây điện Emt 3/4 In
€8.91 /đơn vị