Killark Olr-3 | Thân Ống Lr Style Nhôm 1 Inch | 2nb40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KILLARK OLR-3 Thân ống dẫn Kiểu Lr Nhôm 1 inch | AC2VFW 2NB40

KILLARK OLR-3 Conduit Body Lr Style 1 inch Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC2VFW phần: OLR-3Tham chiếu chéo: 2NB40

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€34.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân ống dẫn
Loại Quay lạiBằng phẳng
Phong cách cơ thểLR
Sức chứa12.0 cu. trong.
Màumàu xám
Kiểu thiết kếLưng phẳng
MẫuHình thành 7
Loại Vị trí Nguy hiểm
Kích thước trung tâm1"
Vật chấtĐồng nhôm miễn phí
KiểuCó ren

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước trung tâmGiá cả
KILLARK OLR-1 Thân ống dẫn Kiểu Lr Nhôm 1/2 inch | AC2VFT 2NB36 OLR-14.0 cu. trong.1 / 2 "€19.16
KILLARK OLR-2 Thân ống dẫn kiểu Lr Nhôm 3/4 inch | AC2VFV 2NB38 OLR-27.0 cu. trong.3 / 4 "€21.66
KILLARK OLR-4 Thân ống dẫn kiểu Lr 1 1/4 inch nhôm | AC2VFY 2NB42 OLR-432.0 cu. trong.1-1 / 4 "€45.31
Thân ống dẫn KILLARK OLR-5 Kiểu Lr nhôm 1 1/2 inch | AC2VGA 2NB44 OLR-536.0 cu. trong.1-1 / 2 "€64.22
KILLARK OLR-6 Thân ống luồn dây điện kiểu Lr nhôm 2 inch | AC2VGC 2NB46 OLR-670.0 cu. trong.2"€91.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK OLR-3 Conduit Body Lr Style 1 inch Nhôm
€34.82 /đơn vị