Killark Nvslcfg25axg | Đồ đạc vị trí nguy hiểm | 7p46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KILLARK NVSLCFG25AXG Đồ đạc Vị trí Nguy hiểm | AF3CHM 7AP46

KILLARK Thiết bị định vị nguy hiểm NVSLCFG25AXG

Trong kho
Khoản mục: AF3CHM phần: NVSLCFG25AXGTham chiếu chéo: 7AP46
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
€628.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn tín hiệu vị trí nguy hiểm
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 40c
Màuhổ phách
đường kính4.75 "
Công suất cố định1
Nhấp nháy mỗi phút420 Microflash
Chiều cao6.9 "
Vật liệu vỏ30% Polyester giữ nhiệt thủy tinh
Đời sống đèn50K
Loại đènLED
Chiều dài6.9 "
Gắn kếtTrần Nhà
KiểuNhấp nháy
UPC783936070513
điện áp120-240 VAC
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9405400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Polycarbonate Lense

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đènNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viMàuChiều dàiGắn kếtđiện ápChiều rộngđường kínhGiá cả
KILLARK NVSLCFG25AAG Đồ đạc Vị trí Nguy hiểm | AF3CGX 7AP32 NVSLCFG25AAGLED-40 đến 40chổ phách6.9 "mặt dây chuyền120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG25RAG Đồ đạc Vị trí Nguy hiểm | AF3CGY 7AP33 NVSLCFG25RAGLED-40 đến 40cđỏ6.9 "mặt dây chuyền120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG25GAG Đồ đạc Vị trí Nguy hiểm | AF3CGZ 7AP34 NVSLCFG25GAGLED-40 đến 40cmàu xanh lá6.9 "mặt dây chuyền120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26AAG Đồ đạc Vị trí Nguy hiểm | AF3CHA 7AP35 NVSLCFG26AAGLED-40 đến 40chổ phách6.9 "mặt dây chuyền12 80-VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26RAG Đồ đạc Vị trí Nguy hiểm | AF3CHB 7AP36 NVSLCFG26RAGLED-40 đến 40cđỏ6.9 "mặt dây chuyền12 80-VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26GAG Đồ đạc Vị trí Nguy hiểm | AF3CHC 7AP37 NVSLCFG26GAGLED-40 đến 40cmàu xanh lá6.9 "mặt dây chuyền12 80-VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSZMFG01AAG Đồ đạc Vị trí Nguy hiểm | AF3CHD 7AP38 NVSZMFG01AAGHóa xê non-40 đến 104 Fhổ phách11.19 "mặt dây chuyền120 VAC4.75 "7.26 "€651.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK Thiết bị định vị nguy hiểm NVSLCFG25AXG
€628.25 /đơn vị