Killark Mf-90-1ww | 10n053 Khuỷu tay 90 độ Nam sang Nữ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KILLARK MF-90-1WW Nam đến Nữ 90 độ Vị trí nguy hiểm ở khuỷu tay 1/2 inch Nhôm | AA2JZP 10N053

KILLARK MF-90-1WW Nam đến Nữ Khuỷu tay 90 độ Vị trí nguy hiểm Nhôm 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2JZP phần: MF-90-1WWTham chiếu chéo: 10N053
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
€32.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNam đến nữ 90 độ khuỷu tay
Màumàu xám
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Kết nốiNam thành nữ
Chiều dài11 / 16 "
Vật chấtNhôm không chứa đồng
Hạng mục phụKhuỷu tay
KiểuNguy hiểm từ
UPC783936405001

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)17.48
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dàiVật chấtGiá cả
KILLARK MF-90-2WW Nam nữ 90 độ Vị trí nguy hiểm ở khuỷu tay 3 / 4in Sắt | AA2JZQ 10N054 MF-90-2WW3 / 4 "7 / 8 "Nhôm không chứa đồng€35.70
KILLARK BL-90-1WW Nam nữ 90 độ Vị trí nguy hiểm ở khuỷu tay 1/2 inch Nhôm | AA2JZW 10N065 BL-90-1WW1 / 2 "2.25 "Nhôm không chứa đồng€31.58
KILLARK BL-90-2WW Nam nữ 90 độ Vị trí nguy hiểm ở khuỷu tay 3 / 4in Sắt | AA2JZX 10N066 BL-90-2WW3 / 4 "2.625 "Nhôm không chứa đồng€38.86
KILLARK MF-90-1MWW Nam - Nữ 90 độ Vị trí nguy hiểm ở khuỷu tay 1/2 inch Sắt | AF6FUQ 10N055 MF-90-1MWW1 / 2 "11 / 16 "Bàn là€61.52
KILLARK MF-90-2MWW Nam - Nữ 90 độ Vị trí nguy hiểm ở khuỷu tay 3/4 inch Nhôm | AF6FUR 10N056 MF-90-2MWW3 / 4 "7 / 8 "Bàn là€66.39
KILLARK BL-90-1MWW Nam - Nữ 90 độ Vị trí nguy hiểm ở khuỷu tay 1/2 inch Sắt | AF6FUX 10N067 BL-90-1MWW1 / 2 "2.25 "Bàn là€46.57
KILLARK BL-90-2MWW Nam - Nữ 90 độ Vị trí nguy hiểm ở khuỷu tay 3/4 inch Sắt | AF6FUY 10N068 BL-90-2MWW3 / 4 "2.625 "Bàn là€62.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK MF-90-1WW Nam đến Nữ Khuỷu tay 90 độ Vị trí nguy hiểm Nhôm 1/2 inch
€32.77 /đơn vị