Killark Fxsx12 | Công tắc động cơ bằng tay Vị trí nguy hiểm 600v 2 cực | 6zun2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KILLARK FXSX12 Công tắc động cơ bằng tay Vị trí nguy hiểm 600v 2 Cực | AF2ZXN 6ZUN2

KILLARK Công tắc động cơ thủ công FXSX12 Vị trí nguy hiểm 600v 2 cực

Trong kho
Khoản mục: AF2ZXN phần: FXSX12Tham chiếu chéo: 6ZUN2
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
€687.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc động cơ bằng tay
dòng điện xoay chiều20
Độ sâu5-11 / 32 "
Chiều cao6 13 / 16 "
HP @ 1 pha - 115V2
HP @ 1 pha - 230V2
HP @ 3 pha - 200V7-1/2
HP @ 3 pha - 230V7.5
HP @ 3 pha - 460-575V10
Kích thước trung tâm1 / 2 "
Phong cách HubNgõ cụt
Tối đa Vôn600
Loại NEMA7, 9
Số đơn vị nhiệt yêu cầu1
Số lượng cực2
Kiểu khởi độngHướng dẫn sử dụng
KiểuChuyển đổi, Vị trí nguy hiểm
Chiều rộng3 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8536504000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: (2) Trung tâm 1/2 "ở các đầu đối diện

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK Công tắc động cơ thủ công FXSX12 Vị trí nguy hiểm 600v 2 cực
€687.82 /đơn vị