Killark Fxs-51c | Công tắc Tumbler 120/277vac | 2av98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KILLARK FXS-51C Tumbler Switch 120 / 277vac | AB9BKZ 2AV98

KILLARK Công tắc lật FXS-51C 120/277vac

Trong kho
Khoản mục: AB9BKZ phần: FXS-51CTham chiếu chéo: 2AV98
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
€552.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Tumbler
amps20
Độ sâu4"
Chiều cao5 11 / 32 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Kích thước trung tâm3 / 4 "
Phong cách HubNguồn cấp dữ liệu-Thru
Dấu huyền thoạiOn / Off
Gắn kếtGắn lỗ / trung tâm
NEMA Đánh giá3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Số băng đảng1
Xếp hạng an toànHạng I, Khối 1, Nhóm C, D; Hạng I, Khối 2, Nhóm C, D; Cấp I, Khu 1 & 2, Nhóm IIB, IIA; Hạng II, Phân khu 1 & 2, Nhóm E, F, G; Cấp III
Loại chuyển đổi1 cực
Loại nhà điều hànhHoạt động phía trước
điện áp120 / 277 VAC
Chiều rộng3 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.26
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536509035
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Pad có thể khóa ở vị trí bật hoặc tắt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trung tâmGiá cả
KILLARK FXS-41C Tumbler Switch 120 / 277vac | AB9BKY 2AV95 FXS-41C1 / 2 "€692.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK Công tắc lật FXS-51C 120/277vac
€552.29 /đơn vị