Killark Fxcs-5b4 | Trạm Điều Khiển 3/4 Inch 10a @ 600v | 2av85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm điều khiển KILLARK FXCS-5B4 3/4 Inch 10A @ 600V | AB9BKV 2AV85

KILLARK Trạm điều khiển FXCS-5B4 3/4 inch 10A @ 600V

Trong kho
Khoản mục: AB9BKV phần: FXCS-5B4Tham chiếu chéo: 2AV85
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
€596.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm kiểm soát
Hoạt độngTạm thời
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC, 2.5A @ 250VDC
Độ sâu5.344 "
Enclosure liệuNhôm đúc
Chiều cao6.81 "
Kích thước trung tâm3 / 4 "
Phong cách HubNguồn cấp dữ liệu-Thru
Gắn kếtBề mặt
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q300
NEMA Đánh giá3R, 7, 9
Số băng đảng1
Số lượng nhà điều hành2
Màu của nhà điều hànhXanh đỏ
Xếp hạng an toànLớp 1, Phòng 1, Nhóm C, D
Loại nhà điều hànhPush Button
Chiều rộng3.687 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)25.65
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinKích thước trung tâmMàu của nhà điều hànhGiá cả
Trạm điều khiển KILLARK FXCS-4B4 1/2 Inch 10A @ 600V | AB9BQD 2AY16 FXCS-4B41NO / 1NC1 / 2 "Xanh đỏ€677.71
Trạm điều khiển KILLARK FXCS-4B7 1/2 inch 10A @ 600V | AF9FDQ 2AV81 FXCS-4B72NO / 2NC1 / 2 "Đen€722.24
Trạm điều khiển KILLARK FXCS-5B7 3/4 inch 10A @ 600V | AF9FDR 2AV91 FXCS-5B72NO / 2NC3 / 4 "Đen€692.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK Trạm điều khiển FXCS-5B4 3/4 inch 10A @ 600V
€596.24 /đơn vị