Killark Fxb-4 | Hộp thiết bị 1/2 Inch Hub 15.5cu-in 2 Hub | 4tzu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KILLARK FXB-4 Hộp thiết bị 1/2 inch Hub 15.5cu-in 2 Hub | AD9PTV 4TZU5

KILLARK Hộp thiết bị FXB-4 Hub 1/2 inch Hub 15.5cu-in 2

Trong kho
Khoản mục: AD9PTV phần: FXB-4Tham chiếu chéo: 4TZU5
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
€173.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp thiết bị
Loại hộp1 tốc độ
Độ sâu1.75 "
Chiều cao6.81 "
Kích thước trung tâm1 / 2 "
Phong cách HubNguồn cấp dữ liệu-Thru
Vật chấtNhôm
Số băng đảng1
UPC783936200330
Chiều rộng3.68 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8536908030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoKích thước trung tâmPhong cách HubChiều rộngGiá cả
KILLARK FXB-1 Hộp thiết bị 1/2 inch Hub 15.5cu-in | AD9PTR 4TZU2 FXB-11.75 "6.81 "1 / 2 "Ngõ cụt3.68 "€133.11
KILLARK FXB-2 Hộp thiết bị 3 / 4in Hub 15.5cu-in | AD9PTT 4TZU3 FXB-21.75 "6.81 "3 / 4 "Ngõ cụt3.68 "€111.76
Hộp thiết bị KILLARK FXB-3 Hub 1 inch 15.5cu-in | AD9PTU 4TZU4 FXB-31.75 "6.81 "1"Ngõ cụt3.68 "€150.77
KILLARK FXB-5 Hộp thiết bị 3 / 4in Hub 15.5cu-in 2 Hub | AD9PTW 4TZU6 FXB-51.75 "6.81 "3 / 4 "Nguồn cấp dữ liệu-Thru3.68 "€116.48
Hộp thiết bị KILLARK FXB-6 Hub 1 inch 15.5cu-in 2 Hub | AD9PTX 4TZU7 FXB-61.75 "6.81 "1"Nguồn cấp dữ liệu-Thru3.68 "€206.82
KILLARK SWB-1 Hộp thiết bị 1/2 inch Hub 22cu-in | AD9PTY 4TZU8 SWB-12.25 "5.87 "1 / 2 "Ngõ cụt3"€98.27
KILLARK SWB-2 Hộp thiết bị 3 / 4in Hub 22cu-in | AD9PTZ 4TZU9 SWB-22.25 "5.87 "3 / 4 "Ngõ cụt3"€116.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK Hộp thiết bị FXB-4 Hub 1/2 inch Hub 15.5cu-in 2
€173.43 /đơn vị