Kidde P3010l | Báo khói quang điện Led đỏ | 20jk08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn báo khói KIDDE P3010L Đèn LED đỏ | AG9HCY 20JK08

KIDDE Báo động khói P3010L Đèn LED đỏ quang điện

Trong kho
Khoản mục: AG9HCY phần: P3010LTham chiếu chéo: 20JK08
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
€68.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBáo khói
Cảnh báo bằng âm thanh85dB @ 10 ft., Còi
Battery Backup
Phương pháp phát hiệnQuang điện
đường kính5"
Kỹ thuật sốKhông
Chiều cao1.5 "
Khả năng kết nốiKhông
Khóa mã pin
Nhiệt độ hoạt động.40 độ đến 100 độ F
Nguồn điệnIon Lithium kín
Cảnh báo bằng hình ảnhdẫn màu đỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)17.15
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nút Hush: Có
  • Nút kiểm tra: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKỹ thuật sốChiều caoNguồn điệnGiá cả
Báo động khói KIDDE i12040 Ion hóa 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Không1.5 "120 VAC, 9V€33.48
Báo động khói KIDDE i12060 Ion hóa 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Không1.75 "120 VAC, 9V€32.81
Báo động khói KIDDE i12080 Ion hóa 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "1.5 "120 VAC, 9V€44.48
Báo động khói KIDDE i9010 Ion hóa 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Không1.5 "Pin 3 V€60.19
Đèn báo khói KIDDE P3010B Đèn Led đỏ | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Không1.5 "Ion Lithium kín€77.44
Báo động khói KIDDE i9040 Ion hóa 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Không1.5 "9V€19.35
KIDDE 21007581 Báo động khói Ion hóa 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Không1.625 "120 VAC, 9V€32.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIDDE Báo động khói P3010L Đèn LED đỏ quang điện
€68.96 /đơn vị