KH INDUSTRIES SL302A-16S-J16K Spotlight Black Par 36 50000 Cp
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Spotlight |
pin Included | Không |
Kích thước pin | 120V |
Khoảng cách chùm tia | 375m |
Màu cơ thể | Đen |
Body Dia. | 6" |
Vật liệu cơ thể | polypropylene |
Năng lượng nến | 50,000 |
Chiều dài dây | 50ft. |
Loại dây | SJO |
Lớp đèn pin | Mục đích chung |
Đời sống đèn | 300 giờ. |
Loại đèn | Chùm kín PAR 36 |
Chiều dài | 10 " |
Lens Material | Lexan |
Khai sáng sản phẩm | 50,000 CP |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Bật, tắt |
Dải Lumens | Lớn hơn 750 |
Cường độ chùm tia cực đại | 110,000cd |
Đèn thay thế | KH200-00499 |
Xếp hạng an toàn | Không được xếp hạng an toàn |
Loại chuyển đổi | Push Button |
Đánh giá thâm nhập nước | Không áp dụng |
Trọng lượng với pin | 3.00 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.31 |
Mã HS | 8513104000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Năng lượng nến | Chiều dài dây | Lớp đèn pin | Khai sáng sản phẩm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL502A-16S-J16F | 100,000 | 25ft. | công nghiệp | 100,000 CP | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.