vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KH INDUSTRIES CPCB-16 / 12-25FT Cáp mặt dây chuyền Số dây dẫn 12 | AF9PWD 30PL77

KH INDUSTRIES CPCB-16/12-25FT Cáp treo Số dây dẫn 12

Trong kho
Khoản mục: AF9PWD phần: CPCB-16 / 12-25FTTham chiếu chéo: 30PL77
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
€576.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp mặt dây chuyền
Vật liệu dẫnCopper
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Loại áo khoácPVC
Tối đa Amps7
Tối đa Vôn600
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.55 "
Số lượng dây dẫn12
Chiều dài ống chỉ25ft.
Mắc kẹt / rắnBị mắc kẹt
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 90 độ C
Màu dâyXanh lá cây, đen, đỏ, xanh dương, cam, vàng, nâu, đỏ / đen, xanh / đen, cam / đen, vàng / đen, nâu / đen
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8544110050

Chi tiết sản phẩm:

  • Indoor / Outdoor (Trong nhà / Ngoài trời)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnMàu dâyGiá cả
KH INDUSTRIES CPCB-16 / 8-25FT Cáp mặt dây chuyền Số dây dẫn 8 PVC | AF9PWC 30PL76 CPCB-16 / 8-25FT0.465 "8Xanh lá cây, đen, đỏ, xanh dương, cam, vàng, nâu, đỏ / đen€441.25
KH INDUSTRIES CPCB-16 / 16-25FT Cáp mặt dây chuyền Số dây dẫn 16 | AF9PWE 30PL78 CPCB-16 / 16-25FT0.605 "16Xanh lá cây, đen, đỏ, xanh dương, cam, vàng, nâu, đỏ / đen, xanh / đen, cam / đen, vàng / đen, nâu / đen, đen / đỏ, xanh / đỏ, cam / đỏ, vàng / đỏ€763.52
KH INDUSTRIES CPCB-16 / 24-25FT Cáp mặt dây chuyền Số dây dẫn 24 | AF9PWF 30PL79 CPCB-16 / 24-25FT0.745 "24Xanh lá cây, đen, đỏ, xanh dương, cam, vàng, nâu, đỏ / đen, xanh / đen, cam / đen, vàng / đen, nâu / đen, đen / đỏ, xanh / đỏ, cam / đỏ, vàng / đỏ, Nâu / Đỏ, Đen / Đỏ, Đỏ / Xanh, Cam / Xanh, Vàng / Xanh, Nâu / Xanh, Đen / Cam, Đỏ / Cam€1,042.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KH INDUSTRIES CPCB-16/12-25FT Cáp treo Số dây dẫn 12
€576.32 /đơn vị