Kh Industries C650df | Đầu nối 6-50r 50a 250v | 6pgt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KH INDUSTRIES Đầu nối C650DF 6-50r 50a 250v | AF2AFW 6PGT5

KH INDUSTRIES Đầu nối C650DF 6-50r 50a 250v

Trong kho
Khoản mục: AF2AFW phần: C650DFTham chiếu chéo: 6PGT5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€187.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK
amps50
Kháng khuẩnKhông
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.600 "thành 1.300"
Lớpcông nghiệp
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Vật chấtCao su Neoprene / Phenolic
Cấu hình NEMA6-50R
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
điện áp250 VAC 1 pha
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Chống ẩm, chống bụi và thời tiết

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình NEMASố lượng cựcSố lượng dâyđiện ápGiá cả
KH INDUSTRIES C1050DF Connector 10-50r 50a 125 / 250v | AF2AFY 6PGT7 C1050DF10-50R33125/250 VAC 1 pha€227.39
KH INDUSTRIES C1450DF Connector 14-50r 50a 125 / 250v | AF2AGA 6PGT9 C1450DF14-50R34125/250 VAC 1 pha€222.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KH INDUSTRIES Đầu nối C650DF 6-50r 50a 250v
€187.18 /đơn vị