Keyshaft 25mm Gks-1045-300 | Trục có khóa 30f832 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRỤC KHÓA 25MM GKS-1045-300 Trục có khóa, Đường kính 25mm, Chiều dài 300mm, Thép Carbon | AC4MUD 30F832

KEYSHAFT Trục có khóa 25MM GKS-1045-300, Đường kính 25mm, Chiều dài 300mm, Thép carbon

Trong kho
Khoản mục: AC4MUD phần: 25MM GKS-1045-300Tham chiếu chéo: 30F832
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
€52.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụctrục có khóa
đường kính25mm
Bàn phím8 mm x mm 4
Chiều dài300mm
Vật chấtThép carbon lớp 1045
Hệ thống đo lườngmetric
UPC695977929616

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)30
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8483105000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục có khóa chính xác được chứng nhận ANSI B17.1-1967, R1973 dùng để truyền mô-men xoắn đến các bộ phận truyền lực, chẳng hạn như bánh răng, đĩa xích và ròng rọc
  • Có kết cấu thép carbon 1045 được kéo nguội, mài và đánh bóng để chịu được tải trọng va đập cao
  • Dia. dung sai: -0.001 / -0.0025 inch
  • Dung sai độ rộng phím: +0.003 / -0.000 inch
  • Dung sai độ thẳng: 0.012 inch mỗi ft

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiBàn phímVật chấtGiá cả
TRỤC KHÓA 8MM GKS-1045-300 Trục có khóa, Đường kính 8mm, Chiều dài 300mm, Thép Carbon | AC4MRP 30F795 8MM GKS-1045-3008mm300mm2 mm x mm 1.2Thép carbon lớp 1045€28.78
TRỤC KHÓA 12MM GKS-1045-300 Trục có khóa, Đường kính 12mm, Chiều dài 300mm, Thép Carbon | AC4MTC 30F808 12MM GKS-1045-30012mm300mm4 mm x mm 2.5Thép carbon lớp 1045€48.98
TRỤC KHÓA 20MM GKS-1045-1200 Trục có khóa, Đường kính 20mm, Chiều dài 1200mm, Thép Carbon | AC4MTU 30F823 20MM GKS-1045-120020mm1200mm6 mm x mm 3.5Thép carbon lớp 1045€188.75
TRỤC KHÓA 24MM GKS-1045-1500 Trục có khóa, Đường kính 24mm, Chiều dài 1500mm, Thép Carbon | AC4MUB 30F830 24MM GKS-1045-150024mm1500mm8 mm x mm 4Thép carbon lớp 1045€241.28
TRỤC KHÓA 40MM GKS-1045-300 Trục có khóa, Đường kính 40mm, Chiều dài 300mm, Thép Carbon | AC4MUK 30F838 40MM GKS-1045-30040mm300mm12 mm x mm 5Thép carbon lớp 1045€75.51
TRỤC KHÓA 40MM GKS-1045-500 Trục có khóa, Đường kính 40mm, Chiều dài 500mm, Thép Carbon | AC4MUL 30F839 40MM GKS-1045-50040mm500mm12 mm x mm 5Thép carbon lớp 1045€115.43
TRỤC KHÓA 40MM GKS-1045-1200 Trục có khóa, Đường kính 40mm, Chiều dài 1200mm, Thép Carbon | AC4MUN 30F841 40MM GKS-1045-120040mm1200mm12 mm x mm 5Thép carbon lớp 1045€323.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEYSHAFT Trục có khóa 25MM GKS-1045-300, Đường kính 25mm, Chiều dài 300mm, Thép carbon
€52.33 /đơn vị