KEYSCO TOOLS 77784 Giá đỡ nhôm đen số lượng lớn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ số lượng lớn |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Sơn |
Chiều cao | 6ft. |
Những Đặt Giữ (Holds) | Bộ đệm |
Vật chất | Nhôm |
Chiều rộng | Điều chỉnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 231.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8479899860 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Những Đặt Giữ (Holds) | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73740 | 36 " | 36 " | Kính chắn gió | Giá đỡ hàng loạt di động | 36 " | €791.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.