Key-bak 0s48-813 | Vòng đai Kevlar cuộn khóa phù hợp với 2 1/4 In | 1tcx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEY-BAK 0S48-813 Vòng đai Kevlar cuộn chìa khóa Phù hợp với 2 1/4 In | AB3GYK 1TCX2 / S48-LEK

KEY-BAK 0S48-813 Vòng đai Kevlar cuộn chính phù hợp với 2 1/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AB3GYK phần: 0S48-813Tham chiếu chéo: 1TCX2 / S48-LEK
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
€29.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccuộn chìa khóa
Loại tệp đính kèmThắt lưng
Quy mô trường hợp2-1 / 4 "
MàuĐen
Xây dựngpolycarbonate
EAN0088056900536
Chiều dài mở rộng48 "
Kết thúcMatte Black
Phù hợp với thắt lưng lên đến2-1 / 4 "
Lực lượng rút lại8 oz.
Kích thước vòng1.25 "
Kiểu chuôngchẻ
KiểuDây Kevlar
UPC0088056900536

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại tệp đính kèmMàuXây dựngChiều dài mở rộngKết thúcKích thước vòngKiểuGiá cả
KEY-BAK 0001-104 Vòng quay dây chuyền chìa khóa phù hợp với 2 dây đai 1/4 inch | AB3GYP 1TCX6 0001-104Thắt lưngĐenDa24 "Kết cấu màu đen1.125 "Xích inox€50.40
KEY-BAK 0005-005 Kẹp xích cuộn chìa khóa Phù hợp với thắt lưng 2 inch | AB3GYQ 1TCX7 / 5SK 0005-005Đai đeoGói BạcThép không gỉ và Chrome24 "Kết cấu bạc1.125 "Xích inox€22.56
KEY-BAK 0KB1-0A22 Huy hiệu ID cuộn khóa 24 inch | AH9VYR 45DR08 / Phụ tá ایتیریم د $ 0 مقاومت پاکولو لپاره مبارزه وکړه او ټیټ یې سم کړل.-Đen----huy hiệu Holder€18.90
KEY-BAK 0KBP-0041 Cuộn chìa khóa WhiSteele 24 Inch | AH9VYT 45DR09 / Combo phụ 0KBP-0041-Đen / cam-----€33.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEY-BAK 0S48-813 Vòng đai Kevlar cuộn chính phù hợp với 2 1/4 trong
€29.91 /đơn vị