vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thước dây dài KESON ST18M503X 3/8in x 50 Ft/15m Cam | AF2RHR 6XGR4

KESON ST18M503X Thước dây dài 3/8in x 50 Ft/15m Cam

Trong kho
Khoản mục: AF2RHR Model: ST18M503XTham chiếu chéo: 6XGR4
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
€28.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐo băng dài
Đai đeoKhông
Lớp phủ lưỡiSơn mài
Màu lưỡiMàu vàng
Chiều dài lưỡi50 '/ 15m
Vật liệu lưỡiThép
Độ rộng của lưỡi kiếm3 / 8 "
Màu vỏtrái cam
Trường hợp vật liệunhựa
Loại trường hợpĐóng
Loại tốt nghiệpin./ft./ mm
Tốt nghiệpFt. TRONG. 1/8 và 2mm
Loại xử lýTay cầm cao su nhựa
cái mócFolding
Loại khóaKhông áp dụng
Loại đo lườngSAE / Metric
Nổi bậtKhông được đánh giá
Đánh dấu Stud

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS9017800000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại tua lại (Thủ công)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcLoại trường hợpĐai đeoMàu lưỡiLoại tốt nghiệpTốt nghiệpLoại xử lýcái mócGiá cả
Thước dài KESON PG8M 25mm x 8m Chrome / đen | AB7FNY 22UY54 PG8MĐo băng dàiĐóng Màu vàngcm/mmmm trên đầu và dưới cm liên tục-3 đinh tán€23.46
KESON PGT8MV Băng dài 25mm x 8m Cam Cm / mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVĐo băng dàiĐóng Màu vàngcm/mmmm trên đầu và dưới cm liên tục-3 đinh tán€14.71
Thước đo băng dài KESON SNR18200 3/8 inch x 200 feet Thép | AC6LCD 34D079 SNR18200Đo băng dàiMởKhôngtrắngtrong./ft.1/8Tay quay gia cố bằng kim loạiĐiểm 2, XNUMX Vị trí, Gấp€200.38
Thước đo băng dài KESON SNR18300 3/8 inch x 300 feet Thép | AC6LCE 34D080 SNR18300Đo băng dàiMởKhôngtrắngtrong./ft.1/8Tay quay gia cố bằng kim loạiĐiểm 2, XNUMX Vị trí, Gấp€329.98
KESON MC-18-50 Thước dài băng 1/2 Inch x 50 feet Đen | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Đo băng dàiĐóng KhôngMàu trắng với các dấu đen / đỏtrong./ft.1/8-Điểm XNUMX€28.32
KESON MC-18-100 Đo băng dài 1/2 Inch x 100 Feet Đen | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Đo băng dàiĐóng KhôngMàu trắng với các dấu đen / đỏtrong./ft.1/8-Điểm XNUMX€42.16
KESON OTR-18-50 Đo băng dài 1/2 inch x 50 feet Pumpkin | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Đo băng dàiMởKhôngMàu trắng với các dấu đen / đỏtrong./ft.1/8Kim loại gia cốĐiểm XNUMX€27.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KESON ST18M503X Thước dây dài 3/8in x 50 Ft/15m Cam
€28.42 /đơn vị