KESON Bánh xe đo RR418 4 Feet
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe đo |
Màu | trái cam |
Xử lý mở rộng L | 42 " |
Vật chất | ABS tác động cao |
Phạm vi đo | 10000 ft. |
Đơn vị đo lường | ft., trong. |
Chu vi bánh xe | 4 ft. |
Đường kính bánh xe | 15.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 78.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.01 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.15 |
Mã HS | 9017800000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Độ sâu | Chức năng | Đường kính bánh xe | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR112 | Đã nói | - | Các phép đo Bàn chân và Inch | 4" | 5" | 34 " | 38 " | ABS đúc | €61.77 | ||
RR182 | Bánh xe kép, rắn | - | Các phép đo Bàn chân và Inch | 4" | 5" | 34 " | 38 " | ABS đúc | €85.22 | ||
RR30 | Đã nói | - | Các phép đo Bàn chân và Inch | 12.5 " | 7" | 38 " | 42 " | Khung đúc / Bánh xe tổng hợp bằng kim loại và nhựa | €144.10 | ||
MP201 | Rắn w / Khung kim loại | - | Đo Chân | 7.5 " | 7" | 42 " | 42 " | Khung thép hình ống / Bánh xe ABS đúc | €134.93 | ||
MP301M | Nan hoa w/Khung kim loại | - | Đo lường Mét và Decimet | 0.318m | 9" | 42 " | 42 " | Khung thép hình ống / Bánh xe kim loại | €207.48 | ||
MP415 | Rắn w / Khung kim loại | - | Các phép đo Bàn chân và Inch | 15.5 " | 9" | 42 " | 42 " | Khung thép hình ống / Bánh xe ABS đúc | €243.67 | ||
10 triệu VNĐ | ABS đúc chính xác | - | Cộng và Trừ | 0.097m | 6.5 " | 38 " | 38 " | ABS tác động cao | €57.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.