vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KESON NRS18300 Long Tape Measure 3/8 Inch x 300 Feet Orange | AF2RJA 6XGT2

KESON NRS18300 Thước cuộn dài 3/8 inch x 300 feet màu cam

Trong kho
Khoản mục: AF2RJA phần: NRS18300Tham chiếu chéo: 6XGT2
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
€238.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐo băng dài
Đai đeoKhông
Lớp phủ lưỡiNylon đôi
Màu lưỡitrắng
Chiều dài lưỡi300ft.
Vật liệu lưỡiThép
Độ rộng của lưỡi kiếm3 / 8 "
Màu vỏtrái cam
Trường hợp vật liệuNhựa ABS
Loại trường hợpMở
Loại tốt nghiệptrong./ft.
Tốt nghiệp1/8
Loại xử lýKim loại gia cố
cái mócFolding
Loại khóaKhông áp dụng
Loại đo lườngSAE
Nổi bậtKhông được đánh giá
Đánh dấu StudKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)41.4
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS9017800000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại tua lại (Tự động)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcLoại trường hợpĐai đeoMàu lưỡiLoại tốt nghiệpTốt nghiệpLoại xử lýcái mócGiá cả
Thước dài KESON PG8M 25mm x 8m Chrome / đen | AB7FNY 22UY54 PG8MĐo băng dàiĐóng Màu vàngcm/mmmm trên đầu và dưới cm liên tục-3 đinh tán€23.46
KESON PGT8MV Băng dài 25mm x 8m Cam Cm / mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVĐo băng dàiĐóng Màu vàngcm/mmmm trên đầu và dưới cm liên tục-3 đinh tán€14.71
Thước đo băng dài KESON SNR18200 3/8 inch x 200 feet Thép | AC6LCD 34D079 SNR18200Đo băng dàiMởKhôngtrắngtrong./ft.1/8Tay quay gia cố bằng kim loạiĐiểm 2, XNUMX Vị trí, Gấp€200.38
Thước đo băng dài KESON SNR18300 3/8 inch x 300 feet Thép | AC6LCE 34D080 SNR18300Đo băng dàiMởKhôngtrắngtrong./ft.1/8Tay quay gia cố bằng kim loạiĐiểm 2, XNUMX Vị trí, Gấp€329.98
KESON MC-18-50 Thước dài băng 1/2 Inch x 50 feet Đen | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Đo băng dàiĐóng KhôngMàu trắng với các dấu đen / đỏtrong./ft.1/8-Điểm XNUMX€28.32
KESON MC-18-100 Đo băng dài 1/2 Inch x 100 Feet Đen | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Đo băng dàiĐóng KhôngMàu trắng với các dấu đen / đỏtrong./ft.1/8-Điểm XNUMX€42.16
KESON OTR-18-50 Đo băng dài 1/2 inch x 50 feet Pumpkin | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Đo băng dàiMởKhôngMàu trắng với các dấu đen / đỏtrong./ft.1/8Kim loại gia cốĐiểm XNUMX€27.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KESON NRS18300 Thước cuộn dài 3/8 inch x 300 feet màu cam
€238.60 /đơn vị