Kerr Lakeside 907809-pg | Vít có nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren 10-32, Chiều dài 3/8 inch, 100pk | 5rvn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERR LAKESIDE 907809-PG Socket Cap Screw, Button, 10-32 Thread Size, 3/8 Inch Length, 100Pk | AE6GRB 5RVN5

KERR LAKESIDE 907809-PG Vít nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren 10-32, Chiều dài 3/8 inch, 100Pk

Trong kho
Mặt hàng: AE6GRB Mẫu: 907809-PGTham chiếu chéo: 5RVN5
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
€22.29 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread10-32
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu1 / 16 "
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu3 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng145,000 psi
Độ cứng RockwellHRC 39 đến 44
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ F đến 300 độ F
Dia đề.#10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề10-32
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.7
Chiều dài tàu (cm)6.03
Chiều rộng tàu (cm)5.4
Mã HS7318156040
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERR LAKESIDE 907809-PG Vít nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren 10-32, Chiều dài 3/8 inch, 100Pk
€22.29 /đóng gói