vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERR LAKESIDE 75C225KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 2-1/4 Inch Length, 25Pk | AE4QPV 5MJE0

KERR LAKESIDE 75C225KCS Vít nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Cỡ ren 3/4-10, Chiều dài 2-1/4 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4QPV phần: 75C225KCSTham chiếu chéo: 5MJE0
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
€154.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
Kích thước ổ đĩa5 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.1.125 "
Chiều cao đầu3 / 4 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu2.25 "
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng170,000 psi
Độ cứng RockwellRC 38 đến 43
Nhiệt độ. Phạm vi- 20 độ F đến 400 độ F
Dia đề.3 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2.25 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.51
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7318158045
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERR LAKESIDE 75C225KCS Vít nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Cỡ ren 3/4-10, Chiều dài 2-1/4 inch, 25Pk
€154.09 /đóng gói