Kerr Lakeside 31c175kcs | Ổ cắm đầu vít, 5/16-18 X 1-3/4 Inch, Hình trụ, 100pk | 40p222 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERR LAKESIDE 31C175KCS Ổ cắm có đầu vít, 5/16-18 X 1-3/4 Inch, Hình trụ, 100Pk | CD3KEC 40P222

KERR LAKESIDE 31C175KCS Ổ cắm có đầu vít, 5/16-18 X 1-3/4 Inch, Hình trụ, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: CD3KEC phần: 31C175KCSTham chiếu chéo: 40P222
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
€64.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Lớp3A
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerOxit đen
Kết thúcOxit đen
LớpThép hợp kim
Đầu Dia.0.469 "
Chiều cao đầu0.312 - 0.306 "
Loại đầuTrụ
Chiều dài1.75 "
Min. Sức căng180,000 psi
Độ cứng RockwellRC 38 đến 43
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi- 20 độ F đến 400 độ F
Dia đề.5 / 16 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.375 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.9

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERR LAKESIDE 31C175KCS Ổ cắm có đầu vít, 5/16-18 X 1-3/4 Inch, Hình trụ, 100Pk
€64.40 /đóng gói