Kerr Lakeside 25f175kcs | Vít có nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren 1/4-28, Chiều dài 1-3/4 Inch, 100pk | 5mjf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERR LAKESIDE 25F175KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-28 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QQQ 5MJF9

KERR LAKESIDE Vít nắp ổ cắm 25F175KCS, Tiêu chuẩn, Kích thước ren 1/4-28, Chiều dài 1-3/4 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4QQQ phần: 25F175KCSTham chiếu chéo: 5MJF9
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
€50.66 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu1.75 "
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng180,000 psi
Độ cứng RockwellRC 38 đến 43
Nhiệt độ. Phạm vi- 20 độ F đến 400 độ F
Dia đề.1 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề1 / 4-28
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318158045
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERR LAKESIDE Vít nắp ổ cắm 25F175KCS, Tiêu chuẩn, Kích thước ren 1/4-28, Chiều dài 1-3/4 inch, 100Pk
€50.66 /đóng gói