vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân nhỏ gọn Kern AND SOHN WTB 6K-3N, Max. Cân, 6000g Khả năng đọc | CE1MGA

KERN AND SOHN Cân nhỏ gọn WTB 6K-3N, Tối đa 6000g. Cân, 1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8MGA phần: WTB 6K-3N
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
€342.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Thời gian sạc lại pin12 giờ.
Chiều rộng trường hợp286mm
Kích thước chữ số25mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở286 x 316 x 126.5 mm
Chiều cao nhà ở126.5 mm
Chiều dài nhà ở316 mm
Điện áp đầu vào110 đến 230V AC
Tuyến tính+/- 2g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-wtb-6k-3n.pdf
Dễ đọc1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật263 x 203 mm
Khả năng tái lập1g
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịg
Trọng lượng Công suất6kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt203 mm
Chiều rộng bề mặt cân263 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4
Chiều cao tàu (cm)20
Chiều dài tàu (cm)34.5
Chiều rộng tàu (cm)40
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhGiá cả
Cân nhỏ gọn Kern AND SOHN WTB 10K-3N, tối đa 15000g. Cân, 2g Khả năng đọc | CE8MFR WTB 10K-3N+/- 4g€342.78
Cân nhỏ gọn Kern AND SOHN WTB 1K-4N, tối đa 1500g. Cân, 0.2g Khả năng đọc | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4g€342.78
Cân nhỏ gọn Kern AND SOHN WTB 30K-3N, tối đa 30000g. Cân, 5g Khả năng đọc | CE8MFX WTB 30K-3N+/- 10g€342.78
Cân nhỏ gọn Kern AND SOHN WTB 3K-4N, tối đa 3000g. Cân, 0.5g Khả năng đọc | CE8MFZ WTB 3K-4N+/- 1g€342.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân nhỏ gọn WTB 6K-3N, Tối đa 6000g. Cân, 1g Khả năng đọc
€342.78 /đơn vị