Kern And Sohn Tvl-xs | Đế kiểm tra thủ công, tối đa 100 N. Lực, Vỏ 300 X 250 X 160mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đế kiểm tra thủ công Kern AND SOHN TVL-XS, tối đa 100 N. Lực, Vỏ 300 x 250 x 160mm | CE8MDT

KERN AND SOHN Đế kiểm tra thủ công TVL-XS, Tối đa 100 N. Lực, Vỏ 300 x 250 x 160mm

Trong kho
Khoản mục: CE8MDT phần: TVL-XS

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
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
€853.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐế kiểm tra
Chiều rộng trường hợp300mm
Kích thước nhà ở300 x 250 x 160 mm
Chiều cao nhà ở160 mm
Chiều dài nhà ở250 mm
Công suất đo lường100N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5
Chiều cao tàu (cm)22
Chiều dài tàu (cm)26
Chiều rộng tàu (cm)40
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởGiá cả
Đế kiểm tra thủ công Kern AND SOHN TVL, tối đa 500 N. Lực, Vỏ 151 x 234 x 465mm | CE8MDQ TVL151 x 234 x 465 mm465 mm234 mm€541.23
Bàn thử nghiệm bộ KERN AND SOHN TVL-XL, 500 N Max. Lực lượng | CE8MDR TVL-XL200 x 300 x 710 mm710 mm300 mm€396.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Đế kiểm tra thủ công TVL-XS, Tối đa 100 N. Lực, Vỏ 300 x 250 x 160mm
€853.94 /đơn vị