Kern And Sohn Tn 60-0.01ee | Máy đo độ dày siêu âm, Tần số đo 5 Mhz, Khả năng đọc 0.01mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo độ dày siêu âm KERN AND SOHN TN 60-0.01EE, Tần số đo 5 MHz, Khả năng đọc 0.01mm | CE8MDF

KERN AND SOHN Máy đo độ dày siêu âm TN 60-0.01EE, Tần số đo 5 MHz, Khả năng đọc 0.01mm

Trong kho
Khoản mục: CE8MDF phần: TN 60-0.01EE
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
€1,611.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ dày siêu âm
Pin2 x 1.5V AA
Battery Backup100 giờ.
Chiều rộng trường hợp150mm
Kích thước chữ số14mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở150 x 74 x 32 mm
Chiều cao nhà ở32 mm
Chiều dài nhà ở74 mm
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Đo công suất Puls-Echo0.65 đến 600 mm
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-10 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-tn-60-0-01ee.pdf
Dễ đọc0.01mm
Dia cảm biến.10mm
Các đơn vịinch, mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)9.5
Chiều dài tàu (cm)22
Chiều rộng tàu (cm)37.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Máy đo độ dày siêu âm KERN AND SOHN TN 30-0.01EE, Tần số đo 5 MHz, Khả năng đọc 0.01mm | CE8MDC TN 30-0.01EE€1,178.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo độ dày siêu âm TN 60-0.01EE, Tần số đo 5 MHz, Khả năng đọc 0.01mm
€1,611.65 /đơn vị