KERN AND SOHN Cân Công Nghiệp SXS 300K-2, Max.300Kg. Cân, 20g Khả năng đọc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quy mô công nghiệp |
Thời gian sạc lại pin | 12 giờ. |
Kích thước chữ số | 55mm |
Màn hình | LCD |
tần số | 50 Hz |
Điện áp đầu vào | 220 đến 240V AC |
Tuyến tính | +/-0.06Kg |
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh | 80% |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 độ. C |
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh. | -10 độ. C |
Độ sâu nền tảng | 133.5 mm |
Điện nguồn | Nguồn điện tích hợp |
Bảng thông số sản phẩm | kern-va-sohn-sxs-300k-2.pdf |
Dễ đọc | 20g |
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật | 650 x 500 mm |
Khả năng tái lập | 0.0005Kg |
Cài đặt thời gian | 2 giây. |
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm) | 500mg |
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường) | 5g |
Các đơn vị | g, Kg, lb, oz |
Trọng lượng Công suất | 300kg |
Vật liệu tấm cân | Thép không gỉ |
Kích thước bệ cân | 650 x 500 x 133.5 mm |
Cân chiều sâu bề mặt | 500mm |
Chiều rộng bề mặt cân | 650 mm |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều rộng bề mặt cân | Tuyến tính | Độ sâu nền tảng | Dễ đọc | Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật | Trọng lượng Công suất | Kích thước bệ cân | Cân chiều sâu bề mặt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS 100K-2 | 500 mm | +/-0.03Kg | 123 mm | 10g | 500 x 400 mm | 150kg | 500 x 400 x 123 mm | 400 mm | €2,421.99 | RFQ
|
SXS 100K-2L | 650 mm | +/-0.03Kg | 133.5 mm | 10g | 650 x 500 mm | 150kg | 650 x 500 x 133.5 mm | 500mm | €3,003.81 | RFQ
|
SXS 10K-3 | 300 mm | +/-0.003Kg | 86 mm | 1g | 300 x 240 mm | 15kg | 300 x 240 x 86 mm | 240 mm | €2,259.62 | RFQ
|
SXS 10K-3L | 400mm | +/-0.003Kg | 89 mm | 1g | 400 x 300 mm | 15kg | 400 x 300 x 89 mm | 300 mm | €1,610.15 | RFQ
|
SXS 30K-2 | 300 mm | +/-0.006Kg | 89 mm | 2g | 300 x 240 mm | 30kg | 400 x 300 x 89 mm | 240 mm | - | RFQ
|
SXS 30K-2L | 500 mm | +/-0.006Kg | 123 mm | 2g | 500 x 400 mm | 30kg | 500 x 400 x 123 mm | 400 mm | €2,435.52 | RFQ
|
SXS 60K-2 | 300 mm | +/-0.015Kg | 89 mm | 5g | 300 x 300 mm | 60kg | 400 x 300 x 89 mm | 300 mm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.