Kern And Sohn Lb 300-2 | Máy đo thước kẹp tích hợp, kỹ thuật số, tối đa 200mm. Chiều dài, 0.01mm Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo thước kẹp tích hợp KERN AND SOHN LB 300-2, kỹ thuật số, tối đa 200mm. Chiều dài, 0.01mm Khả năng đọc | CJ6ZUW

KERN AND SOHN Thước cặp tích hợp LB 300-2, kỹ thuật số, tối đa 200mm. Chiều dài, 0.01mm Khả năng đọc

Trong kho
khoản mục: CJ6ZUW Model: LB 300-2
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
€1,503.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐánh giá
Pin3VCR2032
Chiều rộng trường hợp440mm
Kích thước chữ số8mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở440 x 42 x 30 mm
Chiều cao nhà ở30 mm
Chiều dài nhà ở42 mm
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-lb-300-2.pdf
Dễ đọc0.01mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)5.5
Chiều dài tàu (cm)6
Chiều rộng tàu (cm)46
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởGiá cả
Máy đo thước cặp tích hợp KERN AND SOHN LB 200-2, kỹ thuật số, tối đa 200mm. Chiều dài, 0.01mm Khả năng đọc | CJ6ZUV LB 200-2350 x 42 x 30 mm€1,371.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Thước cặp tích hợp LB 300-2, kỹ thuật số, tối đa 200mm. Chiều dài, 0.01mm Khả năng đọc
€1,503.41 /đơn vị