Kern And Sohn Kdp 10k-4 | Nền tảng kỹ thuật số, tối đa 10kg. Cân, 0.1g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nền tảng kỹ thuật số KERN AND SOHN KDP 10K-4, tối đa 10Kg. Cân, 0.1g Khả năng đọc | CE8KFE

KERN AND SOHN Nền tảng kỹ thuật số KDP 10K-4, Tối đa 10Kg. Cân, 0.1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8KFE phần: KDP 10K-4
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
€663.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNền tảng
tần số50 / 60 Hz
Kích thước nhà ở165 x 166 x 75 mm
Chiều cao nhà ở75 mm
Chiều dài nhà ở166 mm
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tuyến tính+/-300 mg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Độ sâu nền tảng73 mm
Chiều cao nền tảng165 mm
Chiều rộng nền tảng165 mm
Điện nguồnUSB
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-kdp-10k-4.pdf
Dễ đọc0.1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật160 x 160 mm
Khả năng tái lập100mg
Trọng lượng Công suất10kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Kích thước bệ cân165 x 165 x 73 mm
Cân chiều sâu bề mặt160 mm
Chiều rộng bề mặt cân160 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)35.5
Chiều rộng tàu (cm)25
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhĐộ sâu nền tảngVật liệu tấm cânKích thước bệ cânGiá cả
Nền tảng kỹ thuật số KERN AND SOHN KDP 10K-3, tối đa 10Kg. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8KFD KDP 10K-3+/- 3g73 mmThép không gỉ165 x 165 x 73 mm€635.94
Nền tảng kỹ thuật số KERN AND SOHN KDP 3000-2, tối đa 3.5Kg. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8KFF KDP 3000-2+/-50 mg70 mmThép không gỉ160 x 160 x 70 mm€710.36
Nền tảng kỹ thuật số KERN AND SOHN KDP 300-3, tối đa 350g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | CE8KFG KDP 300-3+/-5 mg73 mmNhựa sơn mài dẫn điện165 x 165 x 73 mm€710.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Nền tảng kỹ thuật số KDP 10K-4, Tối đa 10Kg. Cân, 0.1g Khả năng đọc
€663.00 /đơn vị