Kern And Sohn Kde-t | Màn hình LCD, 100 đến 240v, Vỏ 225 X 110 X 45mm, 5 đến 35 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Màn hình LCD KERN AND SOHN KDE-T, 100 đến 240V, Vỏ 225 x 110 x 45mm, 5 đến 35 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. | CE8KFC

KERN AND SOHN Màn hình LCD KDE-T, Vỏ 100 đến 240V, 225 x 110 x 45mm, 5 đến 35 độ. C Nhiệt độ xung quanh.

Trong kho
Khoản mục: CE8KFC phần: KDE-T

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€175.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiao diện
PinKhối 9V
Battery Backup24 giờ.
Thời gian sạc lại pin10 giờ.
Chiều rộng trường hợp225mm
Kích thước chữ số25mm
Màn hìnhLCD
tần số50 / 60 Hz
Kích thước nhà ở225 x 110 x 45 mm
Chiều cao nhà ở45 mm
Chiều dài nhà ở110 mm
Vật liệu vỏnhựa
Điện áp đầu vào100 đến 240V
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-kde-t.pdf
Các đơn vịg, Kg, lb, oz

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)7
Chiều dài tàu (cm)27
Chiều rộng tàu (cm)20.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCác đơn vịGiá cả
Màn hình LCD KERN VÀ SOHN KDE-TH, 100 đến 240V, Vỏ 225 x 110 x 45mm, 5 đến 35 độ. C Nhiệt độ xung quanh. | CJ6ZUP KDE-THffa, g, kg, lb, oz€236.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Màn hình LCD KDE-T, Vỏ 100 đến 240V, 225 x 110 x 45mm, 5 đến 35 độ. C Nhiệt độ xung quanh.
€175.90 /đơn vị