vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân chính xác Kern AND SOHN KB 6500-1N, tối đa 6500g. Cân, 0.1g Khả năng đọc | CE8KEZ

KERN AND SOHN Cân chính xác KB 6500-1N, Tối đa 6500g. Cân, 0.1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8KEZ phần: KB 6500-1N
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
€492.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Thời gian sạc lại pin10 giờ.
Chiều rộng trường hợp167mm
Kích thước chữ số9mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở167 x 250 x 85 mm
Chiều cao nhà ở85 mm
Chiều dài nhà ở250 mm
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tuyến tính+/- 0.3g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-kb-6500-1n.pdf
Dễ đọc0.1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật150 x 170 mm
Khả năng tái lập0.1g
Cài đặt thời gian3 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)100mg
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)1g
Các đơn vịct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, đến
Trọng lượng Công suất6500g
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt170 mm
Chiều rộng bề mặt cân150 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.2
Chiều cao tàu (cm)18
Chiều dài tàu (cm)35.7
Chiều rộng tàu (cm)23.8
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhKích thước bề mặt cân hình chữ nhậtTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)Cân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânGiá cả
Cân chính xác Kern AND SOHN KB 650-2N, tối đa 650g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8KFA KB 650-2N+/- 0.03g130 x 130 mm10mg100mg130 mm130 mm€492.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân chính xác KB 6500-1N, Tối đa 6500g. Cân, 0.1g Khả năng đọc
€492.29 /đơn vị