Kern And Sohn Kb 1200-2n | Cân chính xác, tối đa 1200g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân chính xác Kern AND SOHN KB 1200-2N, tối đa 1200g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8KER

KERN AND SOHN Cân chính xác KB 1200-2N, Tối đa 1200g. Cân, 0.01g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8KER phần: KB 1200-2N
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
€448.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Thời gian sạc lại pin10 giờ.
Chiều rộng trường hợp167mm
Kích thước chữ số9mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở167 x 250 x 85 mm
Chiều cao nhà ở85 mm
Chiều dài nhà ở250 mm
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tuyến tính+/- 0.03g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-kb-1200-2n.pdf
Dễ đọc0.01g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật130 x 130 mm
Khả năng tái lập0.01g
Cài đặt thời gian3 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)30mg
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)300mg
Các đơn vịct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to
Trọng lượng Công suất1200g
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt130 mm
Chiều rộng bề mặt cân130 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.2
Chiều cao tàu (cm)18
Chiều dài tàu (cm)36
Chiều rộng tàu (cm)23.8
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu tấm cânKích thước nhà ởChiều cao nhà ởCân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânTuyến tínhKích thước bề mặt cân hình chữ nhậtTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)Giá cả
Cân chính xác Kern AND SOHN KB 10000-1N, tối đa 10000g. Cân, 0.1g Khả năng đọc | CE8KEP KB 10000-1NThép không gỉ167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3g150 x 170 mm100mg€448.85
Cân chính xác Kern AND SOHN KB 10K0.05N, tối đa 10000g. Cân, 0.05g Khả năng đọc | CE8KEQ KB 10K0.05NThép không gỉ167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15g150 x 170 mm50mg€456.08
Cân chính xác Kern AND SOHN KB 120-3N, tối đa 120g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | CE8KET KB 120-3NNhựa sơn mài dẫn điện167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003g-1mg€470.56
Cân chính xác Kern AND SOHN KB 2000-2N, tối đa 2000g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8KEU KB 2000-2NThép không gỉ167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€492.29
Cân chính xác Kern AND SOHN KB 2400-2N, tối đa 2400g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8KEV KB 2400-2NThép không gỉ167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€506.77
Cân chính xác Kern AND SOHN KB 240-3N, tối đa 240g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | CE8KEW KB 240-3NNhựa sơn mài dẫn điện167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003g-1mg€506.77
Cân chính xác Kern AND SOHN KB 3600-2N, tối đa 3600g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8KEX KB 3600-2NThép không gỉ169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05g130 x 130 mm10mg€521.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân chính xác KB 1200-2N, Tối đa 1200g. Cân, 0.01g Khả năng đọc
€448.85 /đơn vị