vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERN AND SOHN Máy đo độ cứng va đập HMM Leeb, 170 đến 960, Phạm vi đo, Khả năng đọc 1 HLx

Trong kho
Khoản mục: CE8JYU phần: HMM

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€1,419.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị kiểm tra độ cứng
Pin3 x 1.5V AAA
Battery Backup30 giờ.
Chiều rộng trường hợp150mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở150 x 80 x 30 mm
Chiều cao nhà ở30 mm
Chiều dài nhà ở80 mm
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.50 độ. C
HLx tối đa960
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 độ. C
HLx tối thiểu170
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-hmm.pdf
Dễ đọc1 HLx
cảm biếnD
Các đơn vịHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.56
Chiều cao tàu (cm)8
Chiều dài tàu (cm)28
Chiều rộng tàu (cm)38
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởGiá cả
KERN AND SOHN HMM-NP Leeb Impact Hardness Tester, 170 To 960, Measuring Range, 1 HLx Readability | CE8JYW HMM-NP30 x 80 x 150 mm150 mm€1,274.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo độ cứng va đập HMM Leeb, 170 đến 960, Phạm vi đo, Khả năng đọc 1 HLx
€1,419.22 /đơn vị