Kern And Sohn Hfc 1t-4 | Cân bằng cần cẩu, tối đa 1000kg. Cân, 500g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân cẩu KERN AND SOHN HFC 1T-4, Max 1000Kg. Cân, 500g Khả năng đọc | CE8JXF

KERN AND SOHN Cân cẩu HFC 1T-4, Max 1000Kg. Cân, 500g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JXF phần: HFC 1T-4
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
€1,447.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCần cẩu thăng bằng
Battery Backup40 giờ.
Thời gian sạc lại pin12 giờ.
Chiều rộng trường hợp90mm
Kích thước chữ số23mm
Màn hìnhLCD
tần số50 / 60 Hz
Kích thước nhà ở90 x 55 x 255 mm
Chiều cao nhà ở255 mm
Chiều dài nhà ở55 mm
Vật liệu vỏKim loại
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tuyến tính+/-1Kg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-hfc-1t-4.pdf
Dễ đọc500g
Khả năng tái lập0.5Kg
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịKg, lb, N
Trọng lượng Công suất1000kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)12
Chiều dài tàu (cm)39.5
Chiều rộng tàu (cm)50.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởTuyến tínhGiá cả
Cân cẩu KERN AND SOHN HFC 10T-3, tối đa 10000Kg. Cân, 5000g Khả năng đọc | CE8JXE HFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10Kg€2,286.69
Cân cẩu KERN AND SOHN HFC 3T-3, Max.3000Kg. Cân, 1000g Khả năng đọc | CE8JXG HFC 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2Kg€1,542.50
Cân cẩu KERN AND SOHN HFC 5T-3, tối đa 5000Kg. Cân, 2000g Khả năng đọc | CE8JXH HFC 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4Kg€1,650.74
Cân cẩu KERN AND SOHN HFC 600K-1, tải trọng tối đa 600Kg. Cân, 200g Khả năng đọc | CE8JXJ HFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4Kg€1,447.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân cẩu HFC 1T-4, Max 1000Kg. Cân, 500g Khả năng đọc
€1,447.78 /đơn vị