Kern And Sohn Hdb 10k-2xl | Cân treo, tối đa 15kg. Cân, 10g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân treo Kern AND SOHN HDB 10K-2XL, tối đa 15Kg. Cân, 10g Khả năng đọc | CE8JWN

KERN AND SOHN Cân treo HDB 10K-2XL, tối đa 15Kg. Cân, 10g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JWN phần: HDB 10K-2XL
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
€102.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTreo cân bằng
Pin2 x 1.5V AAA
Battery Backup180 giờ.
Chiều rộng trường hợp107mm
Kích thước chữ số12mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở107 x 25 x 101 mm
Chiều cao nhà ở101 mm
Chiều dài nhà ở25 mm
Tuyến tính+/-0.03Kg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh90%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-hdb-10k-2xl.pdf
Dễ đọc10g
Khả năng tái lập0.01Kg
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịKg, lb, N
Trọng lượng Công suất15kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)22.5
Chiều dài tàu (cm)15
Chiều rộng tàu (cm)7
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhGiá cả
Cân treo Kern AND SOHN HDB 30K-2XL, tối đa 30Kg. Cân, 20g Khả năng đọc | CE8JWP HDB 30K-2XL+/-0.06Kg€102.23
Cân treo Kern AND SOHN HDB 6K-3XL, tối đa 6Kg. Cân, 5g Khả năng đọc | CE8JWR HDB 6K-3XL+/-0.015Kg€102.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân treo HDB 10K-2XL, tối đa 15Kg. Cân, 10g Khả năng đọc
€102.23 /đơn vị