Kern And Sohn Hcn 50k100ip | Cân treo, tối đa 50kg. Cân, 100g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân treo Kern AND SOHN HCN 50K100IP, tối đa 50Kg Cân, 100g Khả năng đọc | CE8JWJ

KERN AND SOHN Cân treo HCN 50K100IP, Tối đa 50Kg. Cân, 100g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JWJ phần: HCN 50K100IP
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
€174.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTreo cân bằng
Pin2 x 1.5V AA
Battery Backup200 giờ.
Chiều rộng trường hợp96mm
Kích thước chữ số12mm
Màn hìnhLCD
tần số5Hz
Kích thước nhà ở96 x 48 x 179 mm
Chiều cao nhà ở179 mm
Chiều dài nhà ở48 mm
Tuyến tính+/-0.2Kg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-hcn-50k100ip.pdf
Dễ đọc100g
Khả năng tái lập0.1Kg
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịKg, lb, N
Trọng lượng Công suất50kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)7.5
Chiều dài tàu (cm)22
Chiều rộng tàu (cm)15.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhGiá cả
Cân treo Kern AND SOHN HCN 100K200IP, tối đa 100Kg. Cân, 200g Khả năng đọc | CE8JWG HN 100K200IP+/-0.4Kg€174.40
Cân treo Kern AND SOHN HCN 200K500IP, tối đa 200Kg. Cân, 500g Khả năng đọc | CE8JWH HN 200K500IP+/-1Kg€174.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân treo HCN 50K100IP, Tối đa 50Kg. Cân, 100g Khả năng đọc
€174.40 /đơn vị