Kern And Sohn Hcd 100k-2ngày | Cân bằng cần cẩu, tối đa 60 và 150kg. Cân, 20 và 50g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân cẩu KERN AND SOHN HCD 100K-2D, tải trọng tối đa 60 và 150Kg. Cân, 20 và 50g Khả năng đọc | CE8JWB

KERN AND SOHN Cân cẩu HCD 100K-2D, tối đa 60 và 150Kg. Cân, 20 và 50g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JWB phần: HCD 100K-2D
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
€264.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCần cẩu thăng bằng
Pin4 x 1.5V AA
Battery Backup100 giờ.
Thời gian sạc lại pin12 giờ.
Chiều rộng trường hợp150mm
Kích thước chữ số28mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở150 x 79 x 97 mm
Chiều cao nhà ở97 mm
Chiều dài nhà ở79 mm
Vật liệu vỏnhựa
Tuyến tính+/-0.04, 0.1Kg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-hcd-100k-2d.pdf
Dễ đọc20 / 50g
Khả năng tái lập0.02, 0.05Kg
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịKg, lb, N
Trọng lượng Công suất60/150kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39
Chiều cao tàu (cm)14
Chiều dài tàu (cm)29
Chiều rộng tàu (cm)22.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều dài nhà ởTuyến tínhGiá cả
Cân cẩu KERN AND SOHN HCD 100K-2, tải trọng tối đa 150Kg. Cân, 50g Khả năng đọc | CE8JWA HCĐ 100K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1Kg€252.57
RFQ
Cân cẩu KERN AND SOHN HCD 300K-1, tải trọng tối đa 300Kg. Cân, 100g Khả năng đọc | CE8JWC HCĐ 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2Kg€252.57
Cân cẩu KERN AND SOHN HCD 300K-2D, tải trọng tối đa 150 và 300Kg. Cân, 50 và 100g Khả năng đọc | CE8JWD HCD 300K-2D150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2Kg€264.60
Cân cẩu KERN AND SOHN HCD 60K-2, tải tối đa 60Kg. Cân, 20g Khả năng đọc | CE8JWE HCĐ 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04Kg€252.57
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân cẩu HCD 100K-2D, tối đa 60 và 150Kg. Cân, 20 và 50g Khả năng đọc
€264.60 /đơn vị