Kern And Sohn Hcb 20k10 | Cân treo, tối đa 20000g. Cân, 10g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân treo Kern AND SOHN HCB 20K10, tối đa 20000g. Cân, 10g Khả năng đọc | CE8JVU

KERN AND SOHN Cân treo HCB 20K10, Tối đa 20000g. Cân, 10g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JVU Mẫu: HCB 20K10
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
€144.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTreo cân bằng
Pin3 x 1.5V AA
Battery Backup300 giờ.
Chiều rộng trường hợp82mm
Kích thước chữ số12mm
Màn hìnhLCD
tần số5Hz
Kích thước nhà ở82 x 43 x 153 mm
Chiều cao nhà ở153 mm
Chiều dài nhà ở43 mm
Tuyến tính+/- 20g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-hcb-20k10.pdf
Dễ đọc10g
Khả năng tái lập10g
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịKg, lb, N
Trọng lượng Công suất20kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.87
Chiều cao tàu (cm)8.5
Chiều dài tàu (cm)15.2
Chiều rộng tàu (cm)21.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều dài nhà ởTuyến tínhGiá cả
Cân treo Kern AND SOHN HCB 0.5T-3, tối đa 500Kg. Cân, 1000g Khả năng đọc | CE8JVN HCB 0.5T-382 x 43 x 153 mm43 mm+/-2Kg€258.59
Cân treo Kern AND SOHN HCB 100K200, tối đa 100Kg. Cân, 200g Khả năng đọc | CE8JVP HCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4Kg€132.30
Cân treo Kern AND SOHN HCB 1T-3, tối đa 1000Kg. Cân, 2000g Khả năng đọc | CE8JVQ HCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4Kg€336.76
Cân treo Kern AND SOHN HCB 200K100, tối đa 200Kg. Cân, 100g Khả năng đọc | CE8JVR HCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2Kg€156.35
Cân treo Kern AND SOHN HCB 200K500, tối đa 200Kg. Cân, 500g Khả năng đọc | CE8JVT HCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1Kg€126.29
Cân treo Kern AND SOHN HCB 50K100, tối đa 50Kg. Cân, 100g Khả năng đọc | CE8JVV HCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2Kg€120.27
Cân treo Kern AND SOHN HCB 50K20, tối đa 50Kg. Cân, 20g Khả năng đọc | CE8JVW HCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04Kg€156.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân treo HCB 20K10, Tối đa 20000g. Cân, 10g Khả năng đọc
€144.33 /đơn vị