Kern And Sohn Fs 2-100 | Máy đo lực điện, tối đa 100 N. Lực, 0.02 N Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực điện KERN AND SOHN FS 2-100, Tối đa 100 N. Lực, 0.02 N Khả năng đọc | CJ6ZTY

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FS 2-100, Tối đa 100 N. Lực lượng, 0.02 N Khả năng đọc

Trong kho
Sản phẩm: CJ6ZTY phần: FS 2-100
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
€1,286.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực kỹ thuật số
Thời gian sạc lại pin8 giờ.
Chiều rộng trường hợp71mm
tần số50 / 60 Hz
Kích thước nhà ở71 x 31 x 180 mm
Chiều cao nhà ở180 mm
Chiều dài nhà ở31 mm
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tối đa Lực lượng100 N
Điện nguồnUSB
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-fs-2-100.pdf
Dễ đọc0.02 N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)9
Chiều dài tàu (cm)18.5
Chiều rộng tàu (cm)28
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Lực lượngDễ đọcGiá cả
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FS 2-20, Tối đa 20 N. Lực lượng, 0.004 N Khả năng đọc | CJ6ZTZ FS 2-2020 N0.004 N€1,286.92
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FS 2-200, Tối đa 200 N. Lực, 0.04 N Khả năng đọc | CJ6ZUA FS 2-200200 N0.04 N€1,286.92
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FS 2-50, Tối đa 50 N. Lực, 0.01 N Khả năng đọc | CJ6ZUB FS 2-5050 N0.01 N€1,286.92
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FS 2-500, Tối đa 500 N. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CJ6ZUC FS 2-500500 N0.1 N€1,286.92
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FS 4-100, Tối đa 100 N. Lực, 0.02 N Khả năng đọc | CJ6ZUD FS 4-100100 N0.02 N€1,419.22
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FS 4-20, Tối đa 20 N. Lực lượng, 0.004 N Khả năng đọc | CJ6ZUE FS 4-2020 N0.004 N€1,419.22
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FS 4-200, Tối đa 200 N. Lực, 0.04 N Khả năng đọc | CJ6ZUF FS 4-200200 N0.04 N€1,419.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FS 2-100, Tối đa 100 N. Lực lượng, 0.02 N Khả năng đọc
€1,286.92 /đơn vị