vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bàn Kern AND SOHN FOB 30K-3NL, tối đa 16000 và 30000g. Cân, 2 và 5g Khả năng đọc | CE8JTW

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 30K-3NL, Tối đa 16000 và 30000g. Cân, 2 và 5g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JTW phần: FOB 30K-3NL
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
€354.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Pin4 x 1.5V AA
Battery Backup48 giờ.
Chiều rộng trường hợp285mm
Kích thước chữ số25mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở285 x 255 x 90 mm
Chiều cao nhà ở90 mm
Chiều dài nhà ở255 mm
Điện áp đầu vào230V AC
Tuyến tính+/-6, 15g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh95%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-fob-30k-3nl.pdf
Dễ đọc2 / 5g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật252 x 200 mm
Khả năng tái lập2, 5g
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịg, lb, oz.
Trọng lượng Công suất16/30kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt200 mm
Chiều rộng bề mặt cân252 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.55
Chiều cao tàu (cm)16.5
Chiều dài tàu (cm)30.5
Chiều rộng tàu (cm)41.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bề mặt cânKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởTuyến tínhKích thước bề mặt cân hình chữ nhậtCác đơn vịCân chiều sâu bề mặtGiá cả
Cân bàn Kern AND SOHN FOB 10K-3NL, tối đa 8000 và 15000g. Cân, Khả năng đọc 1 và 2g | CE8JTU FOB 10K-3NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
Cân bàn Kern AND SOHN FOB 3K-4NL, tối đa 3000g. Cân, 0.2g Khả năng đọc | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mm295 x 260 x 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6g248 x 198 mmg, lb198 mm€396.90
Cân bàn Kern AND SOHN FOB 7K-4NL, tối đa 5000 và 7500g. Cân, khả năng đọc 0.5 và 1g | CE8JUF FOB 7K-4NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-1.5, 3g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 30K-3NL, Tối đa 16000 và 30000g. Cân, 2 và 5g Khả năng đọc
€354.80 /đơn vị