vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 5K, bên ngoài, 5 kN Max. Lực, 2 N Khả năng đọc | CE8JTK

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FL 5K, Bên ngoài, Tối đa 5 kN. Lực lượng, 2 N Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JTK phần: FL 5K
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
€1,286.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực kỹ thuật số
Thời gian sạc lại pin8 giờ.
Chiều rộng trường hợp175mm
Kích thước chữ số8.5mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở175 x 75 x 30 mm
Chiều cao nhà ở30 mm
Chiều dài nhà ở75 mm
Vật liệu vỏNhôm
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Tối đa Lực lượng5 kN
Công suất đo lường5000N
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.15 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-fl-5k.pdf
Dễ đọc2N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.45
Chiều cao tàu (cm)8.9
Chiều dài tàu (cm)29.5
Chiều rộng tàu (cm)34.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Lực lượngBiểu trưng tiêu chuẩnGiá cả
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 10K, bên ngoài, tối đa 10 kN. Lực, 5 N Khả năng đọc | CE8JRY FL10K10 kNISO.png€1,503.41
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 20K, bên ngoài, tối đa 20 kN. Lực, 10 N Khả năng đọc | CE8JTD FL20K20 kNISO.png€1,551.52
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 2K, bên ngoài, tối đa 2.5 kN. Lực lượng, 1 N Khả năng đọc | CE8JTE FL2K2.5 kN-€829.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FL 5K, Bên ngoài, Tối đa 5 kN. Lực lượng, 2 N Khả năng đọc
€1,286.92 /đơn vị