Kern And Sohn Fl 20 | Máy đo lực điện, tối đa 25 N. Lực, 0.01 N Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 20, 25 N Max. Lực, 0.01 N Khả năng đọc | CE8JTB

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FL 20, Tối đa 25 N. Lực lượng, 0.01 N Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JTB phần: FL 20
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
€685.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực kỹ thuật số
Thời gian sạc lại pin8 giờ.
Chiều rộng trường hợp175mm
Kích thước chữ số8.5mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở175 x 75 x 30 mm
Chiều cao nhà ở30 mm
Chiều dài nhà ở75 mm
Vật liệu vỏNhôm
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Công suất đo lường25N
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.15 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-fl-20.pdf
Dễ đọc0.01N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39
Chiều cao tàu (cm)8.9
Chiều dài tàu (cm)29.5
Chiều rộng tàu (cm)34.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBiểu trưng tiêu chuẩnGiá cả
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 10, Max. Lực, 10 N Khả năng đọc | CE0.005JRW FL10-€685.55
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 100, Max 100 N. Lực, 0.05 N Khả năng đọc | CE8JRX FL100-€685.55
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 1K, tối đa 1 kN. Lực, 0.5 N Khả năng đọc | CE8JRZ FL1K-€781.77
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 200, 250 N Max. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CE8JTC FL200-€685.55
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 5, 5 N Max. Lực, 0.002 N Khả năng đọc | CE8JTF FL5ISO.png€685.55
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 50, Max. Lực, 50 N Khả năng đọc | CE0.02JTG FL50-€685.55
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FL 500, Max 500 N. Lực, 0.2 N Khả năng đọc | CE8JTH FL500-€685.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FL 20, Tối đa 25 N. Lực lượng, 0.01 N Khả năng đọc
€685.55 /đơn vị