Kern And Sohn Fk 50 | Máy đo lực điện, tối đa 50 N. Lực, 0.02 N Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực điện KERN AND SOHN FK 50, 50 N Max. Lực, 0.02 N Khả năng đọc | CE8JQQ

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FK 50, Tối đa 50 N. Lực lượng, 0.02 N Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JQQ phần: FK 50
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
€330.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực kỹ thuật số
Pin6 x 1.5V AA
Battery Backup25 giờ.
Chiều rộng trường hợp195mm
Kích thước chữ số18mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở195 x 82 x 35 mm
Chiều cao nhà ở35 mm
Chiều dài nhà ở82 mm
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.30 độ. C
Tối đa Lực lượng50 N
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-fk-50.pdf
Dễ đọc0.02 N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)8
Chiều dài tàu (cm)23.5
Chiều rộng tàu (cm)25
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều dài nhà ởTối đa Lực lượngDễ đọcGiá cả
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FK 10, 10 N Max. Lực, 0.005 N Khả năng đọc | CE8JQK 10 FK195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N€330.75
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FK 100, 100 N Max. Lực, 0.05 N Khả năng đọc | CE8JQL 100 FK195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N€330.75
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FK 1K, Max 1 kN. Lực, 0.5 N Khả năng đọc | CE8JQM FK 1K195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N€330.75
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FK 25, 25 N Max. Lực, 0.01 N Khả năng đọc | CE8JQN 25 FK132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N€330.75
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FK 250, 250 N Max. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CE8JQP 250 FK195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N€330.75
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FK 500, 500 N Max. Lực, 0.2 N Khả năng đọc | CE8JQR 500 FK195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N€330.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FK 50, Tối đa 50 N. Lực lượng, 0.02 N Khả năng đọc
€330.75 /đơn vị