vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 500UK, Max 500 N. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CJ6ZTF

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FH 500UK, Tối đa 500 N. Lực lượng, 0.1 N Khả năng đọc

Trong kho
khoản mục: CJ6ZTF phần: FH 500UK
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
€769.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực kỹ thuật số
Thời gian sạc lại pin4 giờ.
Chiều rộng trường hợp230mm
Kích thước chữ số10mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở230 x 66 x 36 mm
Chiều cao nhà ở36 mm
Chiều dài nhà ở66 mm
Vật liệu vỏnhựa
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Tối đa Lực lượng500 N
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-fh-500uk.pdf
Dễ đọc0.1 N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)6
Chiều dài tàu (cm)17
Chiều rộng tàu (cm)31.2
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Lực lượngDễ đọcBiểu trưng tiêu chuẩnGiá cả
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 100KUK, Bên ngoài, Tối đa 100 kN. Lực, 50 N Khả năng đọc | CJ6ZRU FH 100KUK100 kN50 NISO.png€2,429.51
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 100UK, Tối đa 100 N. Lực, 0.05 N Khả năng đọc | CJ6ZRV FH 100UK100 N0.05 N-€769.75
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 10KUK, Bên ngoài, Tối đa 10 kN. Lực lượng, 5 N Khả năng đọc | CJ6ZRW FH 10KUK10 kN5 NISO.png€1,864.23
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 10UK, Tối đa 10 N. Lực, 0.005 N Khả năng đọc | CJ6ZRX FH 10UK10 N0.005 N-€769.75
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 1KUK, Bên ngoài, Tối đa 1 kN. Lực, 0.5 N Khả năng đọc | CJ6ZRY FH 1KUK1 kN0.5 N-€1,262.86
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 200UK, Tối đa 200 N. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CJ6ZRZ FH 200UK200 N0.1 N-€769.75
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 20KUK, Bên ngoài, Tối đa 20 kN. Lực lượng, 10 N Khả năng đọc | CJ6ZTA FH 20KUK20 kN10 NISO.png€1,864.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FH 500UK, Tối đa 500 N. Lực lượng, 0.1 N Khả năng đọc
€769.75 /đơn vị