Kern And Sohn Fh 2k | Máy đo lực điện, bên ngoài, tối đa 2 Kn. Lực, 1 N Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 2K, bên ngoài, Max. Lực lượng, 2 N Khả năng đọc | CE1JPZ

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FH 2K, Bên ngoài, Tối đa 2 kN. Lực lượng, 1 N Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JPZ phần: FH 2K

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,202.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực kỹ thuật số
Thời gian sạc lại pin4 giờ.
Chiều rộng trường hợp230mm
Kích thước chữ số10mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở230 x 66 x 36 mm
Chiều cao nhà ở36 mm
Chiều dài nhà ở66 mm
Vật liệu vỏnhựa
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Tối đa Lực lượng2 kN
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-fh-2k.pdf
Dễ đọc1 N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)16.5
Chiều dài tàu (cm)18.5
Chiều rộng tàu (cm)32.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Lực lượngDễ đọcBiểu trưng tiêu chuẩnGiá cả
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 100 EXT, bên ngoài, tối đa 100 N. Lực, 0.05 N Khả năng đọc | CE8JPN FH 100 EXT100 N0.05 N-€1,202.73
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 1K, bên ngoài, tối đa 1 kN. Lực, 0.5 N Khả năng đọc | CE8JPT FH1K1 kN0.5 N-€1,202.73
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 200 EXT, bên ngoài, tối đa 200 N. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CE8JPW FH 200 EXT200 N0.1 N-€1,202.73
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 20K, bên ngoài, tối đa 20 kN. Lực, 10 N Khả năng đọc | CE8JPY FH20K20 kN10 NISO.png€1,804.09
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 50 EXT, bên ngoài, 50 N Max. Lực, 0.01 N Khả năng đọc | CE8JQB FH 50 EXT50 N0.01 N-€1,214.75
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 500 EXT, bên ngoài, tối đa 500 N. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CE8JQD FH 500 EXT500 N0.1 N-€1,202.73
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FH 50K, bên ngoài, tối đa 50 kN. Lực, 10 N Khả năng đọc | CE8JQG FH50K50 kN10 NISO.png€2,104.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FH 2K, Bên ngoài, Tối đa 2 kN. Lực lượng, 1 N Khả năng đọc
€1,202.73 /đơn vị