Kern And Sohn Fce 3k1n | Cân bàn, tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bàn Kern AND SOHN FCE 3K1N, Max. 3000g Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JNR

KERN AND SOHN Cân bàn FCE 3K1N, tối đa 3000g. Cân, 1g

Trong kho
Khoản mục: CE8JNR phần: FCE 3K1N
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
€162.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
PinKhối 9V
Battery Backup12 giờ.
Thời gian sạc lại pin10 giờ.
Chiều rộng trường hợp270mm
Kích thước chữ số25mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở270 x 323 x 110 mm
Chiều cao nhà ở110 mm
Chiều dài nhà ở323 mm
Điện áp đầu vào220 đến 240V AC
Tuyến tính+/- 3g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Độ sâu nền tảng25 mm
Chiều rộng nền tảng252 mm
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-fce-3k1n.pdf
Dễ đọc1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật253 x 228 mm
Khả năng tái lập2g
Cài đặt thời gian3 giây.
Các đơn vịg
Trọng lượng Công suất3kg
Vật liệu tấm cânnhựa
Kích thước bệ cân252 x 228 x 25 mm
Cân chiều sâu bề mặt228 mm
Chiều rộng bề mặt cân253 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.95
Chiều cao tàu (cm)18.5
Chiều dài tàu (cm)40
Chiều rộng tàu (cm)33.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhĐộ sâu nền tảngCác đơn vịKích thước bệ cânGiá cả
Cân bàn KERN AND SOHN FCE 15K5N, Max.15000g Cân, 5g Khả năng đọc | CE8JNP FCE 15K5N+/- 15g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm€162.37
Cân bàn KERN AND SOHN FCE 30K10N, tối đa 30000g. Cân, 10g Khả năng đọc | CE8JNQ FCE 30K10N+/- 30g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm€162.37
Cân bàn KERN AND SOHN FCE 6K2N, khả năng đọc 2g, bề mặt cân 253 x 228mm | CE8JNT FCE 6K2N--g-€162.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bàn FCE 3K1N, tối đa 3000g. Cân, 1g
€162.37 /đơn vị