vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực điện KERN AND SOHN FC 500, 500 N Max. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CE8JND

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FC 500, Tối đa 500 N. Lực lượng, 0.1 N Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JND phần: FC 500
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
€499.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực kỹ thuật số
Thời gian sạc lại pin4 giờ.
Chiều rộng trường hợp135mm
Kích thước chữ số10mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở135 x 73 x 34 mm
Chiều cao nhà ở34 mm
Chiều dài nhà ở73 mm
Vật liệu vỏKim loại
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Công suất đo lường500N
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-fc-500.pdf
Dễ đọc0.1N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)11.5
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)33.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều dài nhà ởGiá cả
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FC 10, 10 N Max. Lực, 0.01 N Khả năng đọc | CE8JMZ FC10145 x 73 x 34 mm73 mm€499.13
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FC 100, 100 N Max. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CE8JNA FC100145 x 73 x 34 mm73 mm€499.13
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FC 1K, tối đa 1 kN. Lực lượng, 1 N Khả năng đọc | CE8JNB FC 1K145 x 73 x 34 mm73 mm€499.13
Máy đo lực điện KERN AND SOHN FC 50, 50 N Max. Lực, 0.01 N Khả năng đọc | CE8JNC FC50140 x 70 x 34 mm70 mm€499.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo lực điện FC 500, Tối đa 500 N. Lực lượng, 0.1 N Khả năng đọc
€499.13 /đơn vị