vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân chính xác Kern AND SOHN EW 12000-1NM, tối đa 12000g. Cân, 0.1g Khả năng đọc | CE8JLX

KERN AND SOHN Cân chính xác EW 12000-1NM, Tối đa 12000g. Cân, 0.1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JLX phần: EW 12000-1NM
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
€1,190.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Thời gian sạc lại pin12 giờ.
Lớp hiệu chuẩnII
Chiều rộng trường hợp192mm
Kích thước chữ số17mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở192 x 265 x 87 mm
Chiều cao nhà ở87 mm
Chiều dài nhà ở265 mm
Điện áp đầu vào220 đến 240V AC
Tuyến tính+/- 0.2g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.30 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-và-sohn-ew-12000-1nm.pdf
Dễ đọc0.1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật180 x 160 mm
Khả năng tái lập0.1g
Cài đặt thời gian3 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)100mg
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)1g
Các đơn vịct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Trọng lượng Công suất12000g
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt160 mm
Chiều rộng bề mặt cân180 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.04
Chiều cao tàu (cm)22
Chiều dài tàu (cm)41
Chiều rộng tàu (cm)32.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)Kích thước nhà ởChiều cao nhà ởCân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânChiều dài nhà ởTuyến tínhKích thước bề mặt cân hình chữ nhậtGiá cả
Cân chính xác KERN AND SOHN EW 2200-2NM, tối đa 2200g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8JLY EW2200-2NM100mg192 x 275 x 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01g180 x 160 mm€1,258.35
Cân chính xác Kern AND SOHN EW 220-3NM, tối đa 220g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | CE8JLZ EW220-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002g-€1,136.58
Cân chính xác Kern AND SOHN EW 4200-2NM, tối đa 4200g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8JMA EW4200-2NM100mg192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02g180 x 160 mm€1,393.66
Cân chính xác Kern AND SOHN EW 420-3NM, tối đa 420g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | CE8JMB EW420-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,312.48
Cân chính xác Kern AND SOHN EW 6200-2NM, tối đa 6200g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8JMC EW6200-2NM100mg192 x 270 x 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03g180 x 160 mm€1,515.44
Cân chính xác Kern AND SOHN EW 620-3NM, tối đa 620g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | CE8JMD EW620-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,461.31
Cân chính xác Kern AND SOHN EW 820-2NM, tối đa 820g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8JME EW820-2NM100mg182 x 235 x 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01g170 x 140 mm€1,028.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân chính xác EW 12000-1NM, Tối đa 12000g. Cân, 0.1g Khả năng đọc
€1,190.70 /đơn vị