Kern And Sohn Ems 12k0.1 | Cân bằng trường học, tối đa 12000g. Cân, 0.1g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân học sinh Kern AND SOHN EMS 12K0.1, Max.12000g Cân, 0.1g Khả năng đọc | CE8JHX

KERN AND SOHN Cân trường học EMS 12K0.1, Tối đa 12000g. Cân, 0.1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JHX phần: EMS 12K0.1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€282.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
PinKhối 9V
Battery Backup40 giờ.
Chiều rộng trường hợp200mm
Kích thước chữ số25mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở200 x 270 x 63 mm
Chiều cao nhà ở63 mm
Chiều dài nhà ở270 mm
Điện áp đầu vào220 đến 240V AC
Tuyến tính+/- 0.3g
Vật chấtnhựa
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-ems-12k0-1.pdf
Dễ đọc0.1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật175 x 190 mm
Khả năng tái lập0.1g
Cài đặt thời gian3 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)200mg
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)2g
Các đơn vịdwt, g, oz, ozt
Trọng lượng Công suất12000g
Cân chiều sâu bề mặt190 mm
Chiều rộng bề mặt cân175 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)23.5
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởTuyến tínhTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)Giá cả
Cân học sinh Kern AND SOHN EMS 12K1, Max. Cân, 12000g Khả năng đọc | CE1JHY EMS12K1200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3g2g20g€126.29
Cân học sinh Kern AND SOHN EMS 3000-2, tối đa 3000g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8JHZ EMS3000-2200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05g20mg200mg€318.72
Cân học sinh Kern AND SOHN EMS 300-3, tối đa 300g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | CE8JJA EMS300-3200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005g2mg20mg€366.83
Cân học sinh Kern AND SOHN EMS 6K0.1, Max. Cân, 6000g Khả năng đọc | CE0.1JJB EMS6K0.1200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3g200mg2g€228.52
Cân học sinh Kern AND SOHN EMS 6K1, tối đa 6000g. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JJC EMS6K1200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3g2g20g€120.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân trường học EMS 12K0.1, Tối đa 12000g. Cân, 0.1g Khả năng đọc
€282.64 /đơn vị