Kern And Sohn Emb 200-3v | Cân bằng mật độ, tối đa 200g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bằng mật độ Kern AND SOHN EMB 200-3V, tối đa 200g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | CE8JHG

KERN AND SOHN Cân tỷ trọng EMB 200-3V, Tối đa 200g. Cân, 0.001g Khả năng đọc

Trong kho
khoản mục: CE8JHG phần: EMB 200-3V
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
€330.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
PinKhối 9V
Battery Backup12 giờ.
Thời gian sạc lại pin10 giờ.
Chiều rộng trường hợp175mm
Kích thước chữ số15mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở175 x 245 x 54 mm
Chiều cao nhà ở54 mm
Chiều dài nhà ở245 mm
Điện áp đầu vào230V AC
Tuyến tính+/- 0.005g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-emb-200-3v.pdf
Dễ đọc0.001g
Khả năng tái lập0.002g
Cài đặt thời gian2.5 giây.
Các đơn vịct, g
Trọng lượng Công suất200g
Vật liệu tấm cânnhựa
Cân đường kính bề mặt82 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)15
Chiều dài tàu (cm)29
Chiều rộng tàu (cm)22
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởTuyến tínhCân đường kính bề mặtGiá cả
Cân đo mật độ Kern AND SOHN EMB 2000-2V, tối đa 2000g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8JHC EM 2000-2V175 x 250 x 55 mm55 mm250 mm+/- 0.05g150 mm€330.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân tỷ trọng EMB 200-3V, Tối đa 200g. Cân, 0.001g Khả năng đọc
€330.75 /đơn vị