Kern And Sohn Ece 50k-2n | Cân bàn, tối đa 50kg. Cân, 20g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERN AND SOHN ECE 50K-2N Bench Scale, 50Kg Max. Weighing, 20g Readability | CE8JGC

KERN AND SOHN Cân bàn ECE 50K-2N, Tối đa 50Kg. Cân, 20g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JGC Mẫu: ECE 50K-2N
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
€144.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Pin6 x 1.5V AA
Battery Backup100 giờ.
Thời gian sạc lại pin10 giờ.
Kích thước chữ số21mm
Kỹ thuật số20g
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở320 x 300 x 60 mm
Chiều cao nhà ở60 mm
Chiều dài nhà ở300 mm
Điện áp đầu vào220 đến 240V AC
Tuyến tính+/-0.08Kg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Độ sâu nền tảng60 mm
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-ece-50k-2n.pdf
Dễ đọc20g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật320 x 260 mm
Khả năng tái lập0.02Kg
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịKg
Trọng lượng Công suất50kg
Vật liệu tấm cânnhựa
Kích thước bệ cân320 x 260 x 60 mm
Cân chiều sâu bề mặt260 mm
Chiều rộng bề mặt cân320 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)10
Chiều dài tàu (cm)33
Chiều rộng tàu (cm)37
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhDễ đọcGiá cả
KERN AND SOHN ECE 10K-3N Bench Scale, 10000g Max. Weighing, 5g Readability | CE8JGA ECE 10K-3N+/- 20g5g€144.33
KERN AND SOHN ECE 20K-2N Bench Scale, 20000g Max. Weighing, 10g Readability | CE8JGB ECE 20K-2N+/- 40g10g€144.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bàn ECE 50K-2N, Tối đa 50Kg. Cân, 20g Khả năng đọc
€144.33 /đơn vị